※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GZ46 - 真空用圧力計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-) なし、正圧側圧力単位:(K) kPa、特殊仕様:(-) なし 接続ねじ(02) R1/4 注文コード69797648 品番GZ46-K1K-02-C2
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・接続ねじなど17種類から選べます 他の種類を見る

真空用圧力計
圧力レンジ:-100〜200kPa

接続ねじ(02) R1/4 表示圧力範囲(1) -100〜100kPa アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様(-) なし、正圧側圧力単位:(K) kPa、特殊仕様:(-) なし オプション- 正圧側圧力単位kPa 負圧側圧力単位kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする