SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
HRR012/018/024/030 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC200〜230V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
冷却方式
(A) 空冷冷凍式
仕様
配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(DM) 電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、UL規格対応:(-) 無し、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(-) 無し、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し
注文コード
69798637
品番
HRR012-A-20-DMT
参考基準価格(税別)
¥846,780
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
冷却方式・仕様
が
190
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(DM) 電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、UL規格対応:(-) 無し、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(-) 無し、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し
冷却方式
(A) 空冷冷凍式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200