TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69799995
品番
SAJ501YPP0STDSDTFLQ
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8426
アズワン品番
65-7792-26