スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8402 注文コード69800108 品番SAJ405XHL0N30SDTUPQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8402 アズワン品番65-7792-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする