スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 黒 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード69800205 品番305-453
参考基準価格(税別)¥8,810 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スパイラルラッピング SBPEFR
難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
自動車及び電気産業に最適

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●コード番号:305-453 アズワン品番65-7370-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする