※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却方式(A) 空冷冷凍式 仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:(G) 高温環境仕様、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(M) 脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、SI単位固定:(-) なし 電源(20) 単相AC200〜230V(50/60Hz) 注文コード69800563 品番HRS012-A-20-BGMT
参考基準価格(税別)¥621,280 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は冷却方式・仕様・電源など158種類から選べます 他の種類を見る
電源(20) 単相AC200〜230V(50/60Hz) 冷却方式(A) 空冷冷凍式 漏電ブレーカ(B) 漏電ブレーカ付 仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:(G) 高温環境仕様、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(M) 脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、SI単位固定:(-) なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする