※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個冷却方式(A) 空冷冷凍式仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:(-) なし、自動給水:(J) 自動給水付、脱イオン水(純水)配管対応:(-) なし、高揚程ポンプ仕様:(-) なし、SI単位固定:(W) SI単位固定電源(20) 単相AC200~230V(50/60Hz)注文コード69800606品番HRS012-A-20-JW
参考基準価格(税別)¥432,140販売価格(税込)¥428,780販売価格(税別)
この商品は冷却方式・仕様・電源など158種類から選べます他の種類を見る