スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69800634 品番970060154
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2971 アズワン品番65-7913-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする