※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個冷却方式(A) 空冷冷凍式仕様配管ねじ種類:(N) NPT (PT-NPT変換継手セットを付属)、高温環境仕様:(G) 高温環境仕様、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(-) なし、高揚程ポンプ仕様:(-) なし、SI単位固定:(-) なし電源(20) 単相AC200~230V(50/60Hz)注文コード69800719品番HRS012-AN-20-G
参考基準価格(税別)¥437,360販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
この商品は冷却方式・仕様・電源など158種類から選べます他の種類を見る