曜日別特売
HRS012-W-10-BT HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC 69800728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個冷却方式(W) 水冷冷凍式仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:-、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(-) なし、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、SI単位固定:(-) なし電源(10) 単相AC100V(50/60Hz)/AC115V(60Hz)注文コード69800728品番HRS012-W-10-BT
参考基準価格(税別)¥520,740販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800
電源(10) 単相AC100V(50/60Hz)/AC115V(60Hz)冷却方式(W) 水冷冷凍式漏電ブレーカ(B) 漏電ブレーカ付仕様配管ねじ種類:(-) Rc、高温環境仕様:-、自動給水:(-) なし、脱イオン水(純水)配管対応:(-) なし、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、SI単位固定:(-) なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする