1413402 スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B10 フエニックス・コンタクト 69801140

スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69801140品番1413402
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B10 は、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)を備えています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ ストレートケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-5346アズワン品番65-7738-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする