セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69801255 品番XUSL4MA2BB051N
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:500mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:2●防護高さ:510mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:5.5 ms●長さ:55mm●寸法:15 x 55 x 50 x 685 mm●コード番号:196-4105 アズワン品番65-7319-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする