セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69801289 品番F3SG-4RA1150-30
参考基準価格(税別)¥493,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Omron F3SG-RA は、Advanced Type のライトカーテンです。 Advanced ミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。56 本のビームで 30 mm の分解能です。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。光同期化により、間の同期のための配線が不要になります エミッタとレシーバ 安定した動作と予知保全 8 言語でのトラブルシューティング 直感的でスマートなデザインで、迅速なセットアップを実現しています スマートクリックケーブルコネクタ

仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:56●コード番号:214-6766 アズワン品番65-7280-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする