セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69801316 品番XUSL4E14F091N
参考基準価格(税別)¥423,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、90 本の光ビームが保護高 910 mm に作成されます。PFHD の信頼性データは、2.24 x 10 インチです。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます

仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:90●コード番号:220-1393 アズワン品番65-7331-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする