商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69801788品番11749 RST 3-RKMWV/LED A 3-224/0,3 M
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃