※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
冷却方式
(A) 空冷冷凍式
仕様
配管ねじ種類:(F) G(Rc-G変換継手を付属)
電源
(40) 三相AC380〜415V(50/60Hz)
注文コード
69802137
品番
HRS090-AF-40-M
参考基準価格(税別)
¥1,560,410
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
この商品は
冷却方式・仕様・電源
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源
(40) 三相AC380〜415V(50/60Hz)
冷却方式
(A) 空冷冷凍式
仕様
配管ねじ種類:(F) G(Rc-G変換継手を付属)
オプション
(M) 脱イオン水(純水)配管対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200