※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様配管ねじ種類:(F) G(Rc-G変換継手を付属) オプション(A) キャスタ・アジャスタフット付 冷却能力(150) 15kW 注文コード69802286 品番HRS150-AF-40-A
参考基準価格(税別)¥1,755,490 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は仕様・オプション・冷却能力5種類から選べます 他の種類を見る
冷却能力(150) 15kW 仕様配管ねじ種類:(F) G(Rc-G変換継手を付属) オプション(A) キャスタ・アジャスタフット付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする