AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
69802400
品番
M12A-03PFFS-SH8001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0139
アズワン品番
65-7398-23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表