商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69802454品番43679 RSMV 3-RKMWV/LED A 3-224/1 M
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃