曜日別特売
HRS018-A-20-LV-R HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMC 69802706

HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様配管ねじ種類:(-) Rc、自動給水:(-) なし、大容量タンク仕様:(L) 大容量タンク仕様、ステンレスパネル仕様:(V) ステンレスパネル仕様、SI単位固定:(-) なし注文コード69802706品番HRS018-A-20-LV-R
参考基準価格(税別)¥590,480販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800
仕様配管ねじ種類:(-) Rc、自動給水:(-) なし、大容量タンク仕様:(L) 大容量タンク仕様、ステンレスパネル仕様:(V) ステンレスパネル仕様、SI単位固定:(-) なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする