SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
配管ねじ種類:(F) G (PT-G変換継手セットを付属)、自動給水:(-) なし、大容量タンク仕様:(-) なし、ステンレスパネル仕様:(V) ステンレスパネル仕様、SI単位固定:(-) なし
注文コード
69802767
品番
HRS018-AF-20-V-R
参考基準価格(税別)
¥568,320
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配管ねじ種類:(F) G (PT-G変換継手セットを付属)、自動給水:(-) なし、大容量タンク仕様:(-) なし、ステンレスパネル仕様:(V) ステンレスパネル仕様、SI単位固定:(-) なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200