曜日別特売
M12A-08BMMM-PL8D01 センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL 69803030

センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69803030品番M12A-08BMMM-PL8D01
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回

仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする