ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803556 品番ATS22C17S6
参考基準価格(税別)¥518,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

Altistart ATS 22
ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。
小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護

仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:170 A●IP保護等級:IP54●全長:150mm●全体の幅:356mm●全体的な深さ:269.5mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6014 アズワン品番65-7350-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする