シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69803590
品番
SSL1A12JDRPV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:250 V ac●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:24 V ac●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5206
アズワン品番
65-8087-11