シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69803599
品番
SSL1A12BDPR
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:250 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:24 V ac●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5230
アズワン品番
65-8087-88