曜日別特売
3RF2130-1AA24 ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENS 69803617

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69803617品番3RF2130-1AA24
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4924アズワン品番65-8057-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする