3RF2320-1CA04 ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENS 69803687

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69803687品番3RF2320-1CA04
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Siemens のソリッドステートコンタクタは低ノイズです。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじで Snap-on 取り付けすれば、最大 25 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2070アズワン品番65-8087-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする