ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69803854 品番1125984
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム

仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790 アズワン品番65-8081-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする