ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69803888 品番1125985
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム

仕様●最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:6 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5791 アズワン品番65-8082-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする