ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69803949 品番DR6760A75P
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定

仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0895 アズワン品番65-8074-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする