ソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804159 品番MFH-5/2-D-1-C
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

FestoソレノイドバルブにはソレノイドCoil/ソケットとソレノイドCoil/ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、使用圧力は210barです。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→40℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:なし●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:2バール●動作温度Min:-5℃●最高使用圧力:10バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1211 アズワン品番65-8033-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする