ソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804186 品番MN1H-5/2-D-1-FR-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1200 l/min です 公称サイズは 8 mm です。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1278 アズワン品番65-8027-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする