ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804229 品番VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477 アズワン品番65-7986-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする