ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804247 品番VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362 アズワン品番65-8020-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする