ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804265 品番VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564 アズワン品番65-7997-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする