ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804387 品番VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min 〜 650 L/min 作動圧力範囲は 3 〜 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ 〜 +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446 アズワン品番65-8032-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする