ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●最大流量率:1380L/min●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1515 注文コード69804466 品番VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→8barです。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●最大流量率:1380L/min●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1515 アズワン品番65-8026-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする