ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804475 品番VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 340 → 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1357 アズワン品番65-8031-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする