ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804615 品番VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミダイキャスト●ソレノイド電圧:24Vdc●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度Min:-10℃●ポート数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1325 アズワン品番65-8024-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする