タイマー リレー 230 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69805227 品番5TT3181
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

時間遅延スイッチT55、230 V ac / 10 A / 1 W、透明キャップ付き

仕様●電源電圧:230V ac●最大電流:10A●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:177-1029 アズワン品番65-8060-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする