TB 16 H 100 タイミングベルトプーリー 16歯 12.7mmピッチ Optibelt 69807370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 16歯 12.7mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69807370品番TB 16 H 100
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5216アズワン品番65-8043-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする