IBG10-12 IBG1 - インパクトブローガン SMC 69808979

IBG1 - インパクトブローガン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アジャスタ:(0) アジャスタなし、供給ポート:(-) ねじ込み式:Rc3/8 注文コード69808979 品番IBG10-12
参考基準価格(税別)¥13,610 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など49種類から選べます 他の種類を見る
ノズル(12) 消音ノズル付ロングノズル/100mm 仕様アジャスタ:(0) アジャスタなし、供給ポート:(-) ねじ込み式:Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする