曜日別特売
D38999/33W11R ダストキャップ シェルサイズ:11 D38999シリーズ AMPHENOL 69809095

ダストキャップ シェルサイズ:11 D38999シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69809095
品番
D38999/33W11R
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シェルサイズ 11 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です

仕様
●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8529
アズワン品番
65-7541-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする