※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様中圧仕様:(-) なし、金属銘板付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(V) タイマー式電磁弁型オートドレン付 注文コード69809584 品番IDF125F-30-CV1
参考基準価格(税別)¥1,831,720 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理 排熱方向指定記号(1) 右側面から排熱 仕様中圧仕様:(-) なし、金属銘板付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(V) タイマー式電磁弁型オートドレン付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする