※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69809654
品番
IDF150F-30-RW5
参考基準価格(税別)
¥2,021,360
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
サイズ
150
銅管防錆処理
(-) なし
配管方向
(5) 放熱水配管方向:左側面
仕様
中圧仕様:(-) なし、金属銘板付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) なし