※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz)型式IDF11E仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(M) モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69809733品番IDF11E-10-CMR
参考基準価格(税別)¥322,850販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)