曜日別特売
IDF15E1-10-ACLS IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 SMC 69809767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz)型式IDF15E1仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(S) 電源端子台接続,運転、異常信号取出用端子台付:-、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69809767品番IDF15E1-10-ACLS
参考基準価格(税別)¥350,130販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(S) 電源端子台接続,運転、異常信号取出用端子台付:-、オーダーメイド仕様:(-) なし型式IDF15E1電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする