※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz)
型式IDF15E1
仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(M) モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(-) なし,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69809785
品番IDF15E1-10-CMT
参考基準価格(税別)¥340,120
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)