※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(20) 単相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz) 型式IDF8E 仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード69810004 品番IDF8E-20-CLR
参考基準価格(税別)¥332,970 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は電圧・型式・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 型式IDF8E 電圧(V)(20) 単相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz) 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理 圧縮空気冷却用(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする