IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相AC200V(50Hz)、単相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10% サイズ70 仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し 注文コード69810266 品番IDF70-20
参考基準価格(税別)¥525,800 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は電圧・サイズ・仕様など73種類から選べます 他の種類を見る

高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し サイズ70 銅管防錆処理(-) なし 用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 質量(kg)68 電圧(V)単相AC200V(50Hz)、単相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10% 使用流体圧縮空気 使用冷媒R410A(HFC)、GWP:2088 使用周囲温度(℃)2〜45 周囲温度(℃)32 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)7.5/8.6 入口空気温度(℃)35 入口空気圧力(MPa)0.7 圧縮空気冷却用(-) なし 周囲湿度(%)相対湿度85%以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする